- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- オイルジョッキ フタ付きのおすすめ人気ランキング
オイルジョッキ フタ付きのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新94件の「オイルジョッキ フタ付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルジョッキ フタ」、「ポリジョッキ」、「オイルジョッキ」などの商品も取り扱っております。
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様
中栓付、先端キャップ付
材質
ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)
230
目盛
あり
色(フタ)
黒
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)
18
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
関連資料
耐薬データ(3.8MB)
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)
5
セット内容
ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質
ポリエチレン
全高(mm)
357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
底径(Φmm)
205
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)
5
付属品
専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
ノズル長(mm)
200
メモリー
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色
(取っ手)ホワイト
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)
5
1目盛(mL)
1Lまで100単位、1L以上は500単位
ノズル長(mm)
180
ノズル外径(Φmm)
20
ノズル内径(Φmm)
13
危険物の類別
非危険物
オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)
280
容量(L)
2
本体寸法(mm)
300×144×295
ノズル長(mm)
140
危険物の類別
非危険物
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
ノズル長(mm)
180
容量(L)
2
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ノズルキャップ・こしあみ付き
ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。
セット内容
本体容器、こし網付きノズル
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)
230
危険物の類別
非危険物
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
31
口数
両口
最小目盛(mL)
500
ノズル
あり
コック
あり
取手
あり
オイルなど液体の移し替えに適しています。
付属品
こし網
容量(L)
1
本体寸法(mm)
275×114×250
ノズル長(mm)
140
先端ノズル径(Φmm)
13
質量(g)
185
危険物の類別
非危険物
キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品
フタ、コシアミ、ノズル
材質
PE(ポリエチレン)
メモリー
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)
5
仕様
スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番
EA991BC-25
材質
ポリエチレン
質量(g)
394
ノズル長(mm)
230
危険物の類別
非危険物
先端ノズル径(Φmm)
18
目盛単位(mL)
1000
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
全長530mmの超ロングノズルで今まで作業が難しかった場所でも楽に作業できます。ノズルホルダーが付いていますので、液ダレを防止できます。
容量(L)
5
トラスコ品番
330-6577
質量(g)
375
アズワン品番
2-198-02
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,287
税込¥1,416
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)
1
1目盛(mL)
500mlまで100単位、500ml以上は250単位
ノズル長(mm)
180
危険物の類別
非危険物
標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
容量(L)
5
仕様
中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
250
寸法L(mm)
500
内径×外径(Φmm)
75×22
目盛
あり
目盛間隔
1000mL
色(フタ)
黒
全高H(mm)
340
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
75
ノズル口径D1(Φmm)
22
底径A(Φmm)
195
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
容量(L)
5.5
色
白
付属品
専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップ
トラスコ品番
123-1265
材質
本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
450
ノズル長(mm)
190
外径(mm)
200
危険物の類別
非危険物
直径×高さ(mm)
227×357
目盛間隔(mL)
500
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品
液だれ防止キャップ
ノズル長(mm)
530
材質
ポリエチレン
メモリー
なし
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)
外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)
530
セット内容
オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質
本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等
仕様
先端キャップ付
適合
0150、0151、0152、0153、0154
材質
PE
長さ(mm)
230
寸法L(mm)
230
ノズル長(mm)
230
メモリー
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)
18
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷